84,52 €/ Satzexkl. MwSt
98,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 4 |
Anzahl Zähne | 20 / 20 |
Außendurchmesser | 85.6 mm |
Lochkreis | 80 mm |
Nabendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 43 mm |
Nabenlänge | 38 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 85.6 mm |
Dp | 80 mm |
L | 38 mm |
d | 60 mm |
D | 18 mm |
H | 43 mm |
V | 20.74 mm |
LM | 18 mm |
S | 5 mm |