67,96 €/ Satzexkl. MwSt
79,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 4 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 4 |
Anzahl Zähne | 16 / 16 |
Außendurchmesser | 69.6 mm |
Lochkreis | 64 mm |
Nabendurchmesser | 50.3 mm |
Höhe | 44.3 mm |
Nabenlänge | 39.3 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 69.6 mm |
Dp | 64 mm |
L | 39.3 mm |
d | 50.3 mm |
D | 15 mm |
H | 44.3 mm |
V | 19.7 mm |
LM | 25 mm |
S | 5 mm |