224,65 €/ Satzexkl. MwSt
262,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Übersetzungsverhältnis | 1:4 |
Modul | 3 |
Anzahl Zähne | 16 / 64 |
Außendurchmesser | 53.8 / 193.5 mm |
Lochkreis | 48 / 192 mm |
Nabendurchmesser | 40 / 100 mm |
Höhe | 34 / 30 mm |
Nabenlänge | 32 / 24 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 53.8 / 193.5 mm |
Dp | 48 / 192 mm |
L | 32 / 24 mm |
d | 40 / 100 mm |
D | 15/20 mm |
H | 34 / 30 mm |
V | 74.05 / 16.41 mm |
LM | 11 / 10 mm |
S | 2 / 6 mm |