Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 3 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

106,52 €/ Satzexkl. MwSt

124,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Übersetzungsverhältnis
1:3
Modul
3
Anzahl Zähne
16 / 48
Außendurchmesser
53.7 / 145.9 mm
Lochkreis
48 / 144 mm
Nabendurchmesser
40 / 80 mm
Höhe
32 / 29 mm
Nabenlänge
30 / 23 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
53.7 / 145.9 mm
Dp
48 / 144 mm
L
30 / 23 mm
d
40 / 80 mm
D
15/20 mm
H
32 / 29 mm
V
54.25 / 16.2 mm
LM
12.1 / 10 mm
S
2 / 6 mm