Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 3 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

94,00 €/ Satzexkl. MwSt

109,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
3
Anzahl Zähne
30 / 30
Außendurchmesser
94.2 mm
Lochkreis
90 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Höhe
40 mm
Nabenlänge
36 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
94.2 mm
Dp
90 mm
L
36 mm
d
60 mm
D
20 mm
H
40 mm
V
28 mm
LM
17 mm
S
4 mm