Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 3 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,11 €/ Satzexkl. MwSt

97,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
3
Anzahl Zähne
25 / 25
Außendurchmesser
79.2 mm
Lochkreis
75 mm
Nabendurchmesser
55 mm
Höhe
38 mm
Nabenlänge
34 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
79.2 mm
Dp
75 mm
L
34 mm
d
55 mm
D
15 mm
H
38 mm
V
22 mm
LM
16 mm
S
4 mm