79,59 €/ Satzexkl. MwSt
93,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 3 |
Anzahl Zähne | 22 / 22 |
Außendurchmesser | 70.2 mm |
Lochkreis | 66 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 35 mm |
Nabenlänge | 31 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 70.2 mm |
Dp | 66 mm |
L | 31 mm |
d | 50 mm |
D | 15 mm |
H | 35 mm |
V | 19 mm |