78,28 €/ Satzexkl. MwSt
91,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 3 |
Anzahl Zähne | 20 / 20 |
Außendurchmesser | 64.2 mm |
Lochkreis | 60 mm |
Nabendurchmesser | 45 mm |
Höhe | 35 mm |
Nabenlänge | 31 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 64.2 mm |
Dp | 60 mm |
L | 31 mm |
d | 45 mm |
D | 15 mm |
H | 35 mm |
V | 16 mm |
LM | 13.6 mm |
S | 4 mm |