Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 3 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,88 €/ Satzexkl. MwSt

60,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
3
Anzahl Zähne
16 / 16
Außendurchmesser
52.2 mm
Lochkreis
48 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Höhe
31.7 mm
Nabenlänge
27.7 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
52.2 mm
Dp
48 mm
L
27.7 mm
d
40 mm
D
15 mm
H
31.7 mm
V
14.3 mm
LM
18 mm
S
4 mm