332,62 €/ Satzexkl. MwSt
389,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:4 |
Modul | 3.5 |
Anzahl Zähne | 16 / 64 |
Außendurchmesser | 62.8 / 225.7 mm |
Lochkreis | 56 / 224 mm |
Nabendurchmesser | 48 / 100 mm |
Höhe | 45 / 50 mm |
Nabenlänge | 43 / 43 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 62.8 / 225.7 mm |
Dp | 56 / 224 mm |
L | 43 / 43 mm |
d | 48 / 100 mm |
D | 15/25 mm |
H | 45 / 50 mm |
V | 87.13 / 19.32 mm |
LM | 19.1 / 22 mm |
S | 2 / 7 mm |