Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 3.5 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

139,06 €/ Satzexkl. MwSt

162,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3,5
Übersetzungsverhältnis
1:3
Modul
3.5
Anzahl Zähne
16 / 48
Außendurchmesser
62.6 / 170.2 mm
Lochkreis
56 / 168 mm
Nabendurchmesser
48 / 90 mm
Höhe
38 / 31 mm
Nabenlänge
35,54 / 24 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
62.6 / 170.2 mm
Dp
56 / 168 mm
L
35,54 / 24 mm
d
48 / 90 mm
D
15/20 mm
H
38 / 31 mm
V
62.29 / 18.48 mm
LM
15 / 10 mm
S
3 / 7 mm