Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 3.5 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,84 €/ Satzexkl. MwSt

94,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3,5
Übersetzungsverhältnis
1:2
Modul
3.5
Anzahl Zähne
16 / 32
Außendurchmesser
62.3 / 115.1 mm
Lochkreis
56 / 112 mm
Nabendurchmesser
48 / 70 mm
Höhe
33,5 / 31 mm
Nabenlänge
30 / 24 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
62.3 / 115.1 mm
Dp
56 / 112 mm
L
30 / 24 mm
d
48 / 70 mm
D
15/20 mm
H
33,5 / 31 mm
V
38,83 / 17,77 mm
LM
14.4 / 10 mm
S
4 / 7 mm