115,51 €/ Satzexkl. MwSt
135,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 3.5 |
Anzahl Zähne | 30 / 30 |
Außendurchmesser | 109.9 mm |
Lochkreis | 105 mm |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Höhe | 48 mm |
Nabenlänge | 43.5 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 109.9 mm |
Dp | 105 mm |
L | 43.5 mm |
d | 70 mm |
D | 20 mm |
H | 48 mm |
V | 30.02 mm |
LM | 19 mm |
S | 4.5 mm |