Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 3.5 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,01 €/ Satzexkl. MwSt

115,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3,5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
3.5
Anzahl Zähne
25 / 25
Außendurchmesser
92.4 mm
Lochkreis
87.5 mm
Nabendurchmesser
65 mm
Höhe
43.5 mm
Nabenlänge
39 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
92.4 mm
Dp
87.5 mm
L
39 mm
d
65 mm
D
20 mm
H
43.5 mm
V
23.97 mm
LM
18 mm
S
4.5 mm