91,31 €/ Satzexkl. MwSt
106,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 3.5 |
Anzahl Zähne | 22 / 22 |
Außendurchmesser | 81.9 mm |
Lochkreis | 77 mm |
Nabendurchmesser | 60 mm |
Höhe | 40.5 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 81.9 mm |
Dp | 77 mm |
L | 36 mm |
d | 60 mm |
D | 15 mm |
H | 40.5 mm |
V | 21.5 mm |