70,63 €/ Satzexkl. MwSt
82,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 3,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 3.5 |
Anzahl Zähne | 20 / 20 |
Außendurchmesser | 74.9 mm |
Lochkreis | 70 mm |
Nabendurchmesser | 55 mm |
Höhe | 40.5 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 74.9 mm |
Dp | 70 mm |
L | 36 mm |
d | 55 mm |
D | 15 mm |
H | 40.5 mm |
V | 18.13 mm |
LM | 17 mm |
S | 4.5 mm |