Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 3.5 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,00 €/ Satzexkl. MwSt

67,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3,5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
3.5
Anzahl Zähne
16 / 16
Außendurchmesser
60.9 mm
Lochkreis
56 mm
Nabendurchmesser
45.3 mm
Höhe
36.4 mm
Nabenlänge
31.9 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
60.9 mm
Dp
56 mm
L
31.9 mm
d
45.3 mm
D
15 mm
H
36.4 mm
V
16.6 mm
LM
20 mm
S
4.5 mm