Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 2 R1:4 Z=16/64

  • ERIKS:23545647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,66 €/ Satzexkl. MwSt

117,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Übersetzungsverhältnis
1:4
Modul
2
Anzahl Zähne
16 / 64
Außendurchmesser
35.9 / 129 mm
Lochkreis
32 / 128 mm
Nabendurchmesser
25 / 80 mm
Höhe
24 / 25 mm
Nabenlänge
23 / 20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
35.9 / 129 mm
Dp
32 / 128 mm
L
23 / 20 mm
d
25 / 80 mm
D
12 / 20 mm
H
24 / 25 mm
V
49.07 / 11.79 mm
LM
8.2 / 10 mm
S
1 / 4 mm