Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 2 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

71,98 €/ Satzexkl. MwSt

84,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Übersetzungsverhältnis
1:3
Modul
2
Anzahl Zähne
16 / 48
Außendurchmesser
35.8 / 97.3 mm
Lochkreis
32 / 96 mm
Nabendurchmesser
26 / 60 mm
Höhe
28,5 / 23 mm
Nabenlänge
27 / 19 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
35.8 / 97.3 mm
Dp
32 / 96 mm
L
27 / 19 mm
d
26 / 60 mm
D
12 / 15 mm
H
28,5 / 23 mm
V
33,26 / 9,9 mm
LM
12.7 / 10 mm
S
1.5 / 4 mm