Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 2 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,57 €/ Satzexkl. MwSt

62,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Übersetzungsverhältnis
1:2
Modul
2
Anzahl Zähne
16 / 32
Außendurchmesser
35.6 / 65.8 mm
Lochkreis
32 / 64 mm
Nabendurchmesser
26 / 40 mm
Höhe
23 / 25 mm
Nabenlänge
21 / 21 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
35.6 / 65.8 mm
Dp
32 / 64 mm
L
21 / 21 mm
d
26 / 40 mm
D
10 / 12 mm
H
23 / 25 mm
V
22,41 / 10,21 mm
LM
12.2 / 10 mm
S
2 / 4 mm