69,80 €/ Satzexkl. MwSt
81,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 2 |
Anzahl Zähne | 30 / 30 |
Außendurchmesser | 62.8 mm |
Lochkreis | 60 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 30 mm |
Nabenlänge | 27 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 62.8 mm |
Dp | 60 mm |
L | 27 mm |
d | 50 mm |
D | 12 mm |
H | 30 mm |
V | 17.78 mm |
LM | 12.8 mm |
S | 3 mm |