Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 2 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,00 €/ Satzexkl. MwSt

67,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
2
Anzahl Zähne
25 / 25
Außendurchmesser
52.8 mm
Lochkreis
50 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Höhe
28 mm
Nabenlänge
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
52.8 mm
Dp
50 mm
L
25 mm
d
40 mm
D
12 mm
H
28 mm
V
14.28 mm
LM
12.3 mm
S
3 mm