45,29 €/ Satzexkl. MwSt
52,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 2 |
Anzahl Zähne | 22 / 22 |
Außendurchmesser | 46.8 mm |
Lochkreis | 44 mm |
Nabendurchmesser | 36 mm |
Höhe | 25 mm |
Nabenlänge | 22 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 46.8 mm |
Dp | 44 mm |
L | 22 mm |
d | 36 mm |
D | 10 mm |
H | 25 mm |
V | 12.7 mm |