Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 2 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,28 €/ Satzexkl. MwSt

42,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
2
Anzahl Zähne
20 / 20
Außendurchmesser
42.8 mm
Lochkreis
40 mm
Nabendurchmesser
32 mm
Höhe
25 mm
Nabenlänge
22 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
42.8 mm
Dp
40 mm
L
22 mm
d
32 mm
D
10 mm
H
25 mm
V
10.78 mm
LM
12 mm
S
3 mm