Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 2 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,14 €/ Satzexkl. MwSt

34,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
2
Anzahl Zähne
16 / 16
Außendurchmesser
34.8 mm
Lochkreis
32 mm
Nabendurchmesser
25.3 mm
Höhe
23.5 mm
Nabenlänge
20.5 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
34.8 mm
Dp
32 mm
L
20.5 mm
d
25.3 mm
D
10 mm
H
23.5 mm
V
9.5 mm
LM
14 mm
S
3 mm