125,78 €/ Satzexkl. MwSt
147,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:4 |
Modul | 2.5 |
Anzahl Zähne | 16 / 64 |
Außendurchmesser | 44.9 / 161.2 mm |
Lochkreis | 40 / 160 mm |
Nabendurchmesser | 30 / 90 mm |
Höhe | 30,5 / 29 mm |
Nabenlänge | 29 / 24 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 44.9 / 161.2 mm |
Dp | 40 / 160 mm |
L | 29 / 24 mm |
d | 30 / 90 mm |
D | 15/20 mm |
H | 30,5 / 29 mm |
V | 61.99 / 13.77 mm |
LM | 11.2 / 10 mm |
S | 1.5 / 5 mm |