89,63 €/ Satzexkl. MwSt
104,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:3 |
Modul | 2.5 |
Anzahl Zähne | 16 / 48 |
Außendurchmesser | 44.7 / 121.6 mm |
Lochkreis | 40 / 120 mm |
Nabendurchmesser | 32 / 70 mm |
Höhe | 32 / 26.6 mm |
Nabenlänge | 30 / 21 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 44.7 / 121.6 mm |
Dp | 40 / 120 mm |
L | 30 / 21 mm |
d | 32 / 70 mm |
D | 12 / 20 mm |
H | 32 / 26.6 mm |
V | 42.41 / 13.23 mm |
LM | 13 / 10 mm |
S | 2 / 5 mm |