64,76 €/ Satzexkl. MwSt
75,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:2 |
Modul | 2.5 |
Anzahl Zähne | 16 / 32 |
Außendurchmesser | 44.4 / 82.2 mm |
Lochkreis | 40 / 80 mm |
Nabendurchmesser | 34 / 50 mm |
Höhe | 27,5 / 26 mm |
Nabenlänge | 25 / 20 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 44.4 / 82.2 mm |
Dp | 40 / 80 mm |
L | 25 / 20 mm |
d | 34 / 50 mm |
D | 12 / 15 mm |
H | 27,5 / 26 mm |
V | 28,38 / 14,1 mm |
LM | 14.4 / 10 mm |
S | 2.5 / 5 mm |