70,63 €/ Satzexkl. MwSt
82,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 2.5 |
Anzahl Zähne | 25 / 25 |
Außendurchmesser | 66 mm |
Lochkreis | 62.5 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Höhe | 33.5 mm |
Nabenlänge | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 66 mm |
Dp | 62.5 mm |
L | 30 mm |
d | 50 mm |
D | 15 mm |
H | 33.5 mm |
V | 19.48 mm |
LM | 16 mm |
S | 3.5 mm |