Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 2.5 R1:1 Z=22/22

  • ERIKS:23545657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,54 €/ Satzexkl. MwSt

75,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2,5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
2.5
Anzahl Zähne
22 / 22
Außendurchmesser
58.5 mm
Lochkreis
55 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Höhe
30.5 mm
Nabenlänge
27 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
58.5 mm
Dp
55 mm
L
27 mm
d
45 mm
D
12 mm
H
30.5 mm
V
17.8 mm