58,00 €/ Satzexkl. MwSt
67,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 2,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 2.5 |
Anzahl Zähne | 20 / 20 |
Außendurchmesser | 53.5 mm |
Lochkreis | 50 mm |
Nabendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 30.5 mm |
Nabenlänge | 27 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 53.5 mm |
Dp | 50 mm |
L | 27 mm |
d | 40 mm |
D | 12 mm |
H | 30.5 mm |
V | 15.43 mm |
LM | 16 mm |
S | 3.5 mm |