Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 2.5 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,32 €/ Satzexkl. MwSt

51,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
2,5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
2.5
Anzahl Zähne
16 / 16
Außendurchmesser
43.5 mm
Lochkreis
40 mm
Nabendurchmesser
30.3 mm
Höhe
28.1 mm
Nabenlänge
24.6 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
43.5 mm
Dp
40 mm
L
24.6 mm
d
30.3 mm
D
12 mm
H
28.1 mm
V
11.9 mm
LM
15 mm
S
3.5 mm