75,47 €/ Satzexkl. MwSt
88,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:4 |
Modul | 1.5 |
Anzahl Zähne | 16 / 64 |
Außendurchmesser | 26.9 / 96.7 mm |
Lochkreis | 24 / 96 mm |
Nabendurchmesser | 18 / 70 mm |
Höhe | 25 / 22,5 mm |
Nabenlänge | 24 / 19 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 26.9 / 96.7 mm |
Dp | 24 / 96 mm |
L | 24 / 19 mm |
d | 18 / 70 mm |
D | 10 / 15 mm |
H | 25 / 22,5 mm |
V | 36,02 / 8,53 mm |
LM | 12.2 / 10 mm |
S | 1 / 3 mm |