Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 1.5 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,12 €/ Satzexkl. MwSt

68,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1,5
Übersetzungsverhältnis
1:3
Modul
1.5
Anzahl Zähne
16 / 48
Außendurchmesser
26.9 / 72.9 mm
Lochkreis
24 / 72 mm
Nabendurchmesser
20 / 50 mm
Höhe
22 / 20 mm
Nabenlänge
21 / 17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
26.9 / 72.9 mm
Dp
24 / 72 mm
L
21 / 17 mm
d
20 / 50 mm
D
10 / 15 mm
H
22 / 20 mm
V
24,44 / 7,27 mm
LM
9.8 / 10 mm
S
1 / 3 mm