Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 1.5 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,47 €/ Satzexkl. MwSt

40,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1,5
Übersetzungsverhältnis
1:2
Modul
1.5
Anzahl Zähne
16 / 32
Außendurchmesser
26.7 / 49.3 mm
Lochkreis
24 / 48 mm
Nabendurchmesser
21 / 32 mm
Höhe
20 / 20 mm
Nabenlänge
18 / 17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
26.7 / 49.3 mm
Dp
24 / 48 mm
L
18 / 17 mm
d
21 / 32 mm
D
10 / 12 mm
H
20 / 20 mm
V
16,33 / 7,45 mm
LM
11.3 / 10 mm
S
1.5 / 3 mm