Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 1.5 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

43,00 €/ Satzexkl. MwSt

50,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1,5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
1.5
Anzahl Zähne
30 / 30
Außendurchmesser
47.1 mm
Lochkreis
45 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Höhe
25 mm
Nabenlänge
22.5 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
47.1 mm
Dp
45 mm
L
22.5 mm
d
30 mm
D
12 mm
H
25 mm
V
13.35 mm
LM
12 mm
S
2.5 mm