35,53 €/ Satzexkl. MwSt
41,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 1.5 |
Anzahl Zähne | 25 / 25 |
Außendurchmesser | 39.6 mm |
Lochkreis | 37.5 mm |
Nabendurchmesser | 28 mm |
Höhe | 23 mm |
Nabenlänge | 21 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 39.6 mm |
Dp | 37.5 mm |
L | 21 mm |
d | 28 mm |
D | 10 mm |
H | 23 mm |
V | 11.09 mm |
LM | 12 mm |
S | 2 mm |