Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 1.5 R1:1 Z=22/22

  • ERIKS:23545641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,36 €/ Satzexkl. MwSt

37,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1,5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
1.5
Anzahl Zähne
22 / 22
Außendurchmesser
35.1 mm
Lochkreis
33 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Höhe
20 mm
Nabenlänge
18 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
35.1 mm
Dp
33 mm
L
18 mm
d
25 mm
D
10 mm
H
20 mm
V
10.2 mm