29,83 €/ Satzexkl. MwSt
34,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1,5 |
Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
Modul | 1.5 |
Anzahl Zähne | 20 / 20 |
Außendurchmesser | 32.1 mm |
Lochkreis | 30 mm |
Nabendurchmesser | 22 mm |
Höhe | 20 mm |
Nabenlänge | 18 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | C45 (Stahl) |
De | 32.1 mm |
Dp | 30 mm |
L | 18 mm |
d | 22 mm |
D | 10 mm |
H | 20 mm |
V | 7.4 mm |
LM | 8.5 mm |
S | 2 mm |