Eriks

Kegelräder geradeverzahnt Modul 1.5 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,65 €/ Satzexkl. MwSt

28,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1,5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Modul
1.5
Anzahl Zähne
16 / 16
Außendurchmesser
26.1 mm
Lochkreis
24 mm
Nabendurchmesser
20.3 mm
Höhe
18.9 mm
Nabenlänge
16.9 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
C45 (Stahl)
De
26.1 mm
Dp
24 mm
L
16.9 mm
d
20.3 mm
D
8 mm
H
18.9 mm
V
7.1 mm
LM
12 mm
S
2 mm