251,70 €/ Stückexkl. MwSt
294,49 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CCS/RK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cardan |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 159 mm |
Material Dichtung | SBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN150 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |