Eriks

Kardankupplung Stahl-Außengewinde CAS/RK 89x75 für Schellenmontage

  • ERIKS:13580840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,60 €/ Stückexkl. MwSt

84,94 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CAS/RS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
89 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi