94,20 €/ Stückexkl. MwSt
110,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CAS |
Material | AISI304 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cardan |
Anschlussarmatur | Kugel ohne Klemmring (Kardan) |
Größe Anschlussarmatur | 50 mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Gerollt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |