Eriks

Kabelbinder UV beständig schwarz PA6.6 2,5x150mm

  • ERIKS:13190082
  • Hersteller:3210053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die „unlösbaren“ Kabelbinder von THORMAS bestehen aus hochwertigem, aus Europa stammendem DuPont Nylon 6.6 und erfüllen damit hohe Qualitätsansprüche.
  • Sie sind beständig gegenüber Ölen und Fetten, Salzen und verdünnten Säuren.
  • Die leicht gebogenen und verjüngten Enden erleichtern die Anbringung.
  • Die Kabelbinder entsprechen ANSI/UL94 V2.
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

55000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,02 €

-

100+

0,02 €

-

300+

0,02 €

24.98%

500+

0,01 €

30.00%

1000+

0,01 €

34.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
2.5 mm
Bandlänge
150 mm
Max. Bündeldurchmesser
35 mm
Zugfestigkeit
108 N
Einsatztemperatur
von -40 bis 85 °C
Ausführung
Verstärkte Schliessung
UV-stabil nach ASTM D6779
Ja