0,19 €/ Stückexkl. MwSt
0,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | ISO 7380 |
Serie | ISO 7380 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Länge | 35 mm |
Kopfform | Rundkopf |
Gewindesteigung | 1 |
Kopf Höhe | 3.3 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |