0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | ISO 7380 |
Serie | ISO 7380 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Länge | 6 mm |
Kopfform | Rundkopf |
Gewindesteigung | 0.7 |
Kopf Höhe | 2.2 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |