Eriks

ISO7089 Stahl 200 HV M33 (34x60x5) Flache Scheiben, ohne Fase

  • ERIKS:14595889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,61 €/ Stückexkl. MwSt

1,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Sonstige
Innendurchmesser
34 mm
Außendurchmesser
60 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
33
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089