Eriks

ISO-Gewindedrehplatte-Set60 Grad, metrisch 16 IL PK25

  • ERIKS:12739911
  • Hersteller:29691315
Image 1
ISO-Gewindewendeschneidplatten-Set, innen, 60° metrisch, Vollprofil
Steigung:
2 x 0,75 mm
2 x 1 mm
2 x 1,25 mm
2 x 1,5 mm
2 x 1,75 mm
Zur Liste hinzufügen

155,50 €/ Satzexkl. MwSt

181,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150