Eriks

ISO-Gewindedrehplatte-Set60 Grad, metrisch 16 EL PK35

  • ERIKS:12739774
  • Hersteller:29690395
Image 1
ISO-Gewindewendeschneidplatten-Set, außen, 60° metrisch, Vollprofil
Steigung:
2 x 0,75 mm
2 x 1 mm
2 x 1,25 mm
2 x 1,5 mm
1 x 1,75 mm
1 x 2 mm
Zur Liste hinzufügen

153,76 €/ Satzexkl. MwSt

179,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150