Eriks

ISO-Bohrstangen-Set E-SDUCL 07

  • ERIKS:12594898
  • Hersteller:712-97-003-792
Image 1
VHM-ISO-Bohrstangen-Set, 93°, E..-SDUCR/L

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugkopf vernickelt.
Schwingungsarm dank VHM-Ausführung.
Lieferung Satz à 2 Stück ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innen- und Außendrehen.


Bezeichnung: E10K SDUCL 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 10 mm
Abmessung Ø D min.: 16 mm
Abmessung L: 125 mm
Abmessung f: 9 mm

Bezeichnung: E10M SDUCL 07
Schaft-rund(Vollmaterial) d g7: 12 mm
Abmessung Ø D min.: 20 mm
Abmessung L: 150 mm
Abmessung f: 11 mm
Zur Liste hinzufügen

591,60 €/ Stückexkl. MwSt

692,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150